204,30 €/ Unitéhors TVA
247,20 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FRENZELIT |
Série | NOVAPRESS |
Type | 815 |
Epaisseur | 0.75 mm |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 1500 mm |
Couleur | Vert/beige |
Couche anti-collage | Non |
Plage de température | de -50 jusqu'à 150 °C |
Pression max. | 50 bar |
Matériau du liant | NBR |
Densité | 1.35 g/cm³ |