229,95 €/ Unitéhors TVA
278,24 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FRENZELIT |
Série | NOVAFORM |
Type | SK |
Nombre d'insertion(s) | 1 |
Epaisseur | 1.2 mm |
Longueur | 1500 mm |
Largeur | 1000 mm |
Couleur | Gris |
Couche anti-collage | Non |
Matériau d'insert | Acier |
Type de renfort | Maille métallique |
Plage de température | de -40 jusqu'à 450 °C |
Pression max. | 6 bar |
Matériau du liant | NBR |
Densité | 1.9 g/cm³ |
Epaisseur de l'insertion | 0.5 mm |