Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint pour voyant rond NOVAPRESS MULTI 60x50x2

  • ERIKS:10057827
Image 1
Ajouter à la liste

7,82 €/ Unitéhors TVA

9,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
MULTI
Avec bord intérieur
Non
Diamètre extérieur
60 mm
Diamètre intérieur
50 mm
Epaisseur
2 mm
Matériau du liant
NBR
Couleur
Bleu
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.6 g/cm³