7,82 €/ Unitéhors TVA
9,46 €TVA incluse
58 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FRENZELIT |
Série | NOVAPRESS |
Type | MULTI |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Bleu |
Couche anti-collage | Oui |
Plage de température | de -100 jusqu'à 250 °C |
Pression max. | 100 bar |
Densité | 1.6 g/cm³ |