Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint pour voyant rond NOVAPRESS MULTI 150x130x2

  • ERIKS:10057832
Image 1
Ajouter à la liste

17,09 €/ Unitéhors TVA

20,68 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
MULTI
Avec bord intérieur
Non
Diamètre extérieur
150 mm
Diamètre intérieur
130 mm
Epaisseur
2 mm
Matériau du liant
NBR
Couleur
Bleu
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.6 g/cm³