Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride graphite NOVAPHIT SSTC XP PN10/40 DN20 3mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:13511691
Image 1
Le joint NOVAPHIT SSTC XP se présente avec deux faces grises traitées anti-adhérentes
Fabriqué à partir de graphite expansé (99%) renforcé par une tôle d'accrochage en métal déployé en acier inoxydable 316L.


Ces joints sont insensibles aux charges changeantes, adaptabilité maximale aux inégalités de la bride, grande flexibilité pour des surfaces d'étanchéité défectueuse, peu de fluage à chaud, grande résistance chimique, utilisation possible à des pressions internes pouvant atteindre 250 bars.
Ajouter à la liste

1,55 €/ Unitéhors TVA

1,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPHIT
Type
SSTC XP
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
DN20
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
61 mm
Diamètre intérieur
27 mm
Epaisseur
3 mm
Densité
1.35 g/cm³
Epaisseur de l'insertion
0.1 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Pureté graphite
>99 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Tôle métal déployé
Anti-adhérent
Oui
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Pression max.
250 bar
Ash content %
<1 %
Weight loss %/hour at 670 C
<3 %
Contient du soufre PPM
<700
Produits associés

766,13 €/ Unitéhors TVA

927,02 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026