Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride graphite NOVAPHIT SSTC TA-L 300lbs 10" 1.6mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11328558
Image 1
Ajouter à la liste

23,20 €/ Unitéhors TVA

28,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPHIT
Type
SSTC TA-L
Norme
ASME B16.21
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
10"
Classe de pression du bride
300lbs
Diamètre extérieur
362 mm
Diamètre intérieur
273 mm
Epaisseur
1.6 mm
Densité
1.37 g/cm³
Epaisseur de l'insertion
0.1 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Pureté graphite
>99 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Tôle métal déployé
Anti-adhérent
Oui
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Pression max.
250 bar
Ash content %
<1 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Contient du soufre PPM
<700
Produits associés

215,00 €/ Unitéhors TVA

260,15 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026