2,82 €/ Unitéhors TVA
3,41 €TVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FRENZELIT |
Série | NOVAPHIT |
Type | SSTC TA-L |
Norme | ASME B16.21 |
Nombre d'insertion(s) | 1 |
Diamètre nominal | 2" |
Classe de pression du bride | 300/600lbs |
Diamètre extérieur | 111 mm |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Epaisseur | 1.6 mm |
Densité | 1.37 g/cm³ |
Epaisseur de l'insertion | 0.1 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Pureté graphite | >99 % |
Matériau d'insert | RVS 316 L (1.4404) |
Type de renfort | Tôle métal déployé |
Anti-adhérent | Oui |
Plage de température | de -200 jusqu'à 450 °C |
Pression max. | 250 bar |
Ash content % | <1 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <4 % |
Contient du soufre PPM | <700 |
215,00 €/ Unitéhors TVA
260,15 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026