Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride graphite NOVAPHIT SSTC PN25 DN250 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11118156
Image 1
Ajouter à la liste

18,00 €/ Unitéhors TVA

21,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPHIT
Type
SSTC
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
DN250
Classe de pression du bride
PN25
Diamètre extérieur
340 mm
Diamètre intérieur
273 mm
Epaisseur
2 mm
Densité
1.35 g/cm³
Epaisseur de l'insertion
0.1 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Pureté graphite
>99 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Tôle métal déployé
Anti-adhérent
Oui
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Pression max.
250 bar
Ash content %
<1 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Contient du soufre PPM
<700
Produits associés

185,50 €/ Unitéhors TVA

224,46 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026