Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride graphite NOVAPHIT SSTC PN10/16 DN100 1.5mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11179707
Image 1
Ajouter à la liste

3,92 €/ Unitéhors TVA

4,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPHIT
Type
SSTC
Norme
EN 1514-1 IBC
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
DN100
Classe de pression du bride
PN10/16
Diamètre extérieur
162 mm
Diamètre intérieur
115 mm
Epaisseur
1.5 mm
Densité
1.35 g/cm³
Epaisseur de l'insertion
0.1 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Pureté graphite
>99 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Tôle métal déployé
Anti-adhérent
Oui
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Pression max.
250 bar
Ash content %
<1 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Contient du soufre PPM
<700
Produits associés

161,50 €/ Unitéhors TVA

195,42 €TVA incluse

23,906 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026