Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride graphite NOVAPHIT SSTC 300lbs 18" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11130258
Image 1
Ajouter à la liste

47,20 €/ Unitéhors TVA

57,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPHIT
Type
SSTC
Norme
ASME B16.21
Nombre d'insertion(s)
1
Diamètre nominal
18"
Classe de pression du bride
300lbs
Diamètre extérieur
597 mm
Diamètre intérieur
457 mm
Epaisseur
1.5 mm
Densité
1.35 g/cm³
Epaisseur de l'insertion
0.1 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Pureté graphite
>99 %
Matériau d'insert
RVS 316 L (1.4404)
Type de renfort
Tôle métal déployé
Anti-adhérent
Oui
Plage de température
de -200 jusqu'à 450 °C
Pression max.
250 bar
Ash content %
<1 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Contient du soufre PPM
<700
Produits associés

161,50 €/ Unitéhors TVA

195,42 €TVA incluse

23,906 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026