25,50 €/ Unitéhors TVA
30,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FRENZELIT |
Série | NOVATEC |
Type | PREMIUM XP |
Norme | ASME B16.21 |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | 10" |
Classe de pression du bride | 600lbs |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Diamètre intérieur | 273 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Bleu roi |
Couche anti-collage | Oui |
Plage de température | de -100 jusqu'à 250 °C |
Pression max. | 100 bar |
Densité | 1.74 g/cm³ |
528,30 €/ Unitéhors TVA
639,24 €TVA incluse
45,667 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026