Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVATEC PREMIUM XP 300lbs 10" 2mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11914159
Image 1
Ajouter à la liste

19,50 €/ Unitéhors TVA

23,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVATEC
Type
PREMIUM XP
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
10"
Classe de pression du bride
300lbs
Diamètre extérieur
362 mm
Diamètre intérieur
273 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Bleu roi
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.74 g/cm³
Produits associés

528,30 €/ Unitéhors TVA

639,24 €TVA incluse

45,667 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026