Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVATEC PREMIUM XP 300/600lbs 3" 2mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11408295
Image 1
Ajouter à la liste

4,00 €/ Unitéhors TVA

4,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVATEC
Type
PREMIUM XP
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
3"
Classe de pression du bride
300/600lbs
Diamètre extérieur
149 mm
Diamètre intérieur
89 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Bleu roi
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.74 g/cm³
Produits associés

528,30 €/ Unitéhors TVA

639,24 €TVA incluse

45,667 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026