0,99 €/ Unitéhors TVA
1,20 €TVA incluse
172 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FRENZELIT |
Série | NOVATEC |
Type | PREMIUM XP |
Norme | ASME B16.21 |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | 1" |
Classe de pression du bride | 150lbs |
Diamètre extérieur | 67 mm |
Diamètre intérieur | 33 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Bleu roi |
Couche anti-collage | Oui |
Plage de température | de -100 jusqu'à 250 °C |
Pression max. | 100 bar |
Densité | 1.74 g/cm³ |
396,90 €/ Unitéhors TVA
480,25 €TVA incluse
5,531 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026