Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS UNIVERSAL PN16 DN300 1.5mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11914950
Image 1
Ajouter à la liste

13,40 €/ Unitéhors TVA

16,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
UNIVERSAL
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN300
Classe de pression du bride
PN16
Diamètre extérieur
384 mm
Diamètre intérieur
324 mm
Epaisseur
1.5 mm
Matériau du liant
NBR
Couleur
Vert clair
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 200 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.8 g/cm³