1,37 €/ Unitéhors TVA
1,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FRENZELIT |
Série | NOVAPRESS |
Type | UNIVERSAL |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Diamètre nominal | DN40 |
Classe de pression du bride | PN10/40 |
Diamètre extérieur | 92 mm |
Diamètre intérieur | 49 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Vert clair |
Couche anti-collage | Oui |
Plage de température | de -100 jusqu'à 200 °C |
Pression max. | 100 bar |
Densité | 1.8 g/cm³ |