Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS UNIVERSAL PN10/16 DN150 1.5mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11914936
Image 1
Ajouter à la liste

4,87 €/ Unitéhors TVA

5,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
UNIVERSAL
Norme
EN 1514-1 IBC
Diamètre nominal
DN150
Classe de pression du bride
PN10/16
Diamètre extérieur
218 mm
Diamètre intérieur
169 mm
Epaisseur
1.5 mm
Matériau du liant
NBR
Couleur
Vert clair
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 200 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.8 g/cm³