Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS UNIVERSAL 300lbs 8" 2mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11914872
Image 1
Ajouter à la liste

12,50 €/ Unitéhors TVA

15,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
UNIVERSAL
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
8"
Classe de pression du bride
300lbs
Diamètre extérieur
308 mm
Diamètre intérieur
219 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Vert clair
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 200 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.8 g/cm³
Produits associés

352,80 €/ Unitéhors TVA

426,89 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026