Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS UNIVERSAL 300/600lbs 2" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11044440
Image 1
Ajouter à la liste

1,84 €/ Unitéhors TVA

2,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
UNIVERSAL
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
2"
Classe de pression du bride
300/600lbs
Diamètre extérieur
111 mm
Diamètre intérieur
60 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Vert clair
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 200 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.8 g/cm³