Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS MULTI PN10 DN450 3mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11914737
Image 1
Ajouter à la liste

74,50 €/ Unitéhors TVA

90,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
MULTI II
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN450
Classe de pression du bride
PN10
Diamètre extérieur
539 mm
Diamètre intérieur
458 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Bleu
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.6 g/cm³
Produits associés

1 584,90 €/ Unitéhors TVA

1 917,73 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026