Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS MULTI PN10 DN250 1.5mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11914731
Image 1
Ajouter à la liste

15,30 €/ Unitéhors TVA

18,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
MULTI II
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN250
Classe de pression du bride
PN10
Diamètre extérieur
328 mm
Diamètre intérieur
273 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Bleu
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.6 g/cm³
Produits associés

437,40 €/ Unitéhors TVA

529,25 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026