Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS MULTI PN10/40 DN10 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:10002849
Image 1
Ajouter à la liste

0,92 €/ Unitéhors TVA

1,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
MULTI II
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN10
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
46 mm
Diamètre intérieur
18 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Bleu
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.6 g/cm³
Produits associés

1 121,40 €/ Unitéhors TVA

1 356,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/01/2027