Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS MULTI PN10/16 DN150 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:10002844
Image 1
Ajouter à la liste

9,15 €/ Unitéhors TVA

11,07 €TVA incluse

325 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
MULTI II
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN150
Classe de pression du bride
PN10/16
Diamètre extérieur
218 mm
Diamètre intérieur
169 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Bleu
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.6 g/cm³
Produits associés

1 121,40 €/ Unitéhors TVA

1 356,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/01/2027