Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS MULTI 300lbs 16" 3mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11914671
Image 1
Ajouter à la liste

85,60 €/ Unitéhors TVA

103,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
MULTI II
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
16"
Classe de pression du bride
300lbs
Diamètre extérieur
540 mm
Diamètre intérieur
406 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Bleu
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.6 g/cm³
Produits associés

1 584,90 €/ Unitéhors TVA

1 917,73 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026