2,93 €/ Unitéhors TVA
3,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FRENZELIT |
Série | NOVAPRESS |
Type | MULTI II |
Norme | ASME B16.21 |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | 1.1/4" |
Classe de pression du bride | 300/600lbs |
Diamètre extérieur | 83 mm |
Diamètre intérieur | 42 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Bleu |
Couche anti-collage | Oui |
Plage de température | de -100 jusqu'à 250 °C |
Pression max. | 100 bar |
Densité | 1.6 g/cm³ |
1 584,90 €/ Unitéhors TVA
1 917,73 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026