Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS MULTI 150lbs 4" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:10002798
Image 1
Ajouter à la liste

5,60 €/ Unitéhors TVA

6,78 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
MULTI II
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
4"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
175 mm
Diamètre intérieur
114 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Bleu
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.6 g/cm³
Produits associés

437,40 €/ Unitéhors TVA

529,25 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026