Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS MULTI 150lbs 3/4" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:10002804
Image 1
Ajouter à la liste

1,00 €/ Unitéhors TVA

1,21 €TVA incluse

193 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
MULTI II
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
3/4"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
57 mm
Diamètre intérieur
27 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Bleu
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 250 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.6 g/cm³
Produits associés

437,40 €/ Unitéhors TVA

529,25 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026