85,10 €/ Unitéhors TVA
102,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FRENZELIT |
Série | NOVAPRESS |
Type | MULTI II |
Norme | ASME B16.21 |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | 24" |
Classe de pression du bride | 150lbs |
Diamètre extérieur | 718 mm |
Diamètre intérieur | 610 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Bleu |
Couche anti-collage | Oui |
Plage de température | de -100 jusqu'à 250 °C |
Pression max. | 100 bar |
Densité | 1.6 g/cm³ |
1 121,40 €/ Unitéhors TVA
1 356,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/01/2027