Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS BASIC PN10 DN600 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11914571
Image 1
Ajouter à la liste

57,80 €/ Unitéhors TVA

69,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
BASIC
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN600
Classe de pression du bride
PN10
Diamètre extérieur
695 mm
Diamètre intérieur
610 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Orange
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -50 jusqu'à 150 °C
Pression max.
85 bar
Densité
1.7 g/cm³