Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS 880 300lbs 18" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:13686466
Image 1
Ajouter à la liste

39,50 €/ Unitéhors TVA

47,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
880
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
18"
Classe de pression du bride
300lbs
Diamètre extérieur
597 mm
Diamètre intérieur
457 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 200 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.3 g/cm³
Produits associés

307,35 €/ Unitéhors TVA

371,89 €TVA incluse

6,496 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026