Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS 880 150lbs 24" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:13686449
Image 1
Ajouter à la liste

51,30 €/ Unitéhors TVA

62,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
880
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
24"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
718 mm
Diamètre intérieur
610 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 200 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.3 g/cm³
Produits associés

307,35 €/ Unitéhors TVA

371,89 €TVA incluse

6,496 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026