28,60 €/ Unitéhors TVA
34,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FRENZELIT |
Série | NOVAPRESS |
Type | 880 |
Norme | ASME B16.21 |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | 16" |
Classe de pression du bride | 150lbs |
Diamètre extérieur | 514 mm |
Diamètre intérieur | 406 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Beige |
Couche anti-collage | Oui |
Plage de température | de -100 jusqu'à 200 °C |
Pression max. | 100 bar |
Densité | 1.3 g/cm³ |
307,35 €/ Unitéhors TVA
371,89 €TVA incluse
6,496 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026