Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS 880 150lbs 1.1/4" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:13686433
Image 1
Ajouter à la liste

1,13 €/ Unitéhors TVA

1,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
880
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
1.1/4"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
76 mm
Diamètre intérieur
42 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -100 jusqu'à 200 °C
Pression max.
100 bar
Densité
1.3 g/cm³
Produits associés

307,35 €/ Unitéhors TVA

371,89 €TVA incluse

6,496 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026