Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS 850 PN40 DN500 2mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:13684436
Image 1
Ajouter à la liste

49,80 €/ Unitéhors TVA

60,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
850
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN500
Classe de pression du bride
PN40
Diamètre extérieur
628 mm
Diamètre intérieur
508 mm
Epaisseur
2 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Brun clair
Couche anti-collage
Non
Plage de température
de -100 jusqu'à 130 °C
Pression max.
80 bar
Densité
1.35 g/cm³
Produits associés

388,35 €/ Unitéhors TVA

469,90 €TVA incluse

28,111 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026