0,82 €/ Unitéhors TVA
0,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FRENZELIT |
Série | NOVAPRESS |
Type | 850 |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | DN15 |
Classe de pression du bride | PN10/40 |
Diamètre extérieur | 51 mm |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Brun clair |
Couche anti-collage | Non |
Plage de température | de -100 jusqu'à 130 °C |
Pression max. | 80 bar |
Densité | 1.35 g/cm³ |
388,35 €/ Unitéhors TVA
469,90 €TVA incluse
28,111 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026