32,10 €/ Unitéhors TVA
38,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FRENZELIT |
Série | NOVAPRESS |
Type | 815 |
Norme | EN 1514-1 IBC |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | DN400 |
Classe de pression du bride | PN10 |
Diamètre extérieur | 489 mm |
Diamètre intérieur | 407 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Norme bride | EN 1092-1 RF |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Vert/beige |
Couche anti-collage | Oui |
Plage de température | de -50 jusqu'à 150 °C |
Pression max. | 50 bar |
Densité | 1.35 g/cm³ |
852,75 €/ Unitéhors TVA
1 031,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/01/2027