Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS 815 PN10/40 DN20 3mm EN 1514-1 IBC Face surélevée

  • ERIKS:11168864
Image 1
Ajouter à la liste

1,44 €/ Unitéhors TVA

1,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
815
Norme
EN 1514-1 IBC
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
DN20
Classe de pression du bride
PN10/40
Diamètre extérieur
61 mm
Diamètre intérieur
27 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
EN 1092-1 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Vert/beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -50 jusqu'à 150 °C
Pression max.
50 bar
Densité
1.35 g/cm³