Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS 815 300lbs 5" 3mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11405803
Image 1
Ajouter à la liste

11,90 €/ Unitéhors TVA

14,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
815
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
5"
Classe de pression du bride
300lbs
Diamètre extérieur
216 mm
Diamètre intérieur
141 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Vert/beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -50 jusqu'à 150 °C
Pression max.
50 bar
Densité
1.35 g/cm³