4,88 €/ Unitéhors TVA
5,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FRENZELIT |
Série | NOVAPRESS |
Type | 815 |
Norme | ASME B16.21 |
Avec bord intérieur | Non |
Diamètre nominal | 2.1/2" |
Classe de pression du bride | 300/600lbs |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Diamètre intérieur | 73 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Norme bride | ASME B16.5 RF |
Matériau du liant | NBR |
Couleur | Vert/beige |
Couche anti-collage | Oui |
Plage de température | de -50 jusqu'à 150 °C |
Pression max. | 50 bar |
Densité | 1.35 g/cm³ |