Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS 815 300/600lbs 1" 1.5mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11043963
Image 1
Ajouter à la liste

1,14 €/ Unitéhors TVA

1,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
815
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
1"
Classe de pression du bride
300/600lbs
Diamètre extérieur
73 mm
Diamètre intérieur
33 mm
Epaisseur
1.5 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Vert/beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -50 jusqu'à 150 °C
Pression max.
50 bar
Densité
1.35 g/cm³
Produits associés

641,25 €/ Unitéhors TVA

775,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/01/2027