Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Joint de bride fibres NOVAPRESS 815 150lbs 1.1/2" 3mm ASME B16.21 Face surélevée

  • ERIKS:11405763
Image 1
Ajouter à la liste

2,38 €/ Unitéhors TVA

2,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
NOVAPRESS
Type
815
Norme
ASME B16.21
Avec bord intérieur
Non
Diamètre nominal
1.1/2"
Classe de pression du bride
150lbs
Diamètre extérieur
86 mm
Diamètre intérieur
48 mm
Epaisseur
3 mm
Norme bride
ASME B16.5 RF
Matériau du liant
NBR
Couleur
Vert/beige
Couche anti-collage
Oui
Plage de température
de -50 jusqu'à 150 °C
Pression max.
50 bar
Densité
1.35 g/cm³