Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Couverture Isotherm 800 1000X2000

  • ERIKS:10041423
  • Fabricant:7613288233034
Image 1
Couverture de soudage Isotherm haute température, comme protection contre les étincelles, projections d'acier fondu, etc.
Tissu de soudage Isotherm convient pour toutes sortes d'applications, par ex.
comme couverture antifeu.
Non irritant pour la peau.
Alternative idéale pour remplacer les produits en fibre de verre et fibres céramiques.
Ajouter à la liste

161,00 €/ Unitéhors TVA

194,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Epaisseur
2 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm