Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Couverture Isotherm 1000 2000X1600

  • ERIKS:10041429
Image 1
Couverture de soudage Isotherm haute température, comme protection contre les étincelles, projections d'acier fondu, etc.
Tissu de soudage Isotherm convient pour toutes sortes d'applications, par ex.
comme couverture antifeu.
Non irritant pour la peau.
Alternative idéale pour remplacer les produits en fibre de verre et fibres céramiques.
Ajouter à la liste

581,00 €/ Unitéhors TVA

703,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Longueur
2000 mm
Largeur
1600 mm
Coefficient de conductibilité de chaleur
0.19