Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Bande Isotherm 800 adhésif 25m 30x4-5

  • ERIKS:11236260
Image 1
Ajouter à la liste

121,00 €/ Rouleauhors TVA

146,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
Isotherm
Type
800
Température max.
700 °C
Epaisseur
4 mm
Largeur
30 mm
Longueur
25 m
Forme
Auto-adhésif
Mode de fabrication
Tressé
Couleur
Vert