Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Bande Isotherm 800 adhésif 25m 20x4-5

  • ERIKS:11236259
Image 1
Ajouter à la liste

98,20 €/ Rouleauhors TVA

118,82 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
Isotherm
Type
800
Température max.
700 °C
Epaisseur
4 mm
Largeur
20 mm
Longueur
25 m
Forme
Auto-adhésif
Mode de fabrication
Tressé
Couleur
Vert