Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Bande Isotherm 800 50m 50x3

  • ERIKS:11235475
Image 1
Ajouter à la liste

208,00 €/ Rouleauhors TVA

251,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
Isotherm
Type
800
Température max.
700 °C
Epaisseur
3 mm
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Mode de fabrication
Tressé
Couleur
Vert