Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Bande Isotherm 800 25m 40x4-5

  • ERIKS:11281546
Image 1
Ajouter à la liste

146,50 €/ Rouleauhors TVA

177,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
Isotherm
Type
800
Température max.
700 °C
Epaisseur
4 mm
Largeur
40 mm
Longueur
25 m
Mode de fabrication
Tressé
Couleur
Vert