Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Bande Isotherm 800 25m 100x4-5

  • ERIKS:11281548
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
Isotherm
Type
800
Température max.
700 °C
Epaisseur
4 mm
Largeur
100 mm
Longueur
25 m
Mode de fabrication
Tressé
Couleur
Vert