Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Bande Isotherm 800 20m 40x9-10

  • ERIKS:11281550
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FRENZELIT
Série
Isotherm
Type
800
Température max.
700 °C
Epaisseur
9 mm
Largeur
40 mm
Longueur
20 m
Mode de fabrication
Tressé
Couleur
Vert